※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
HIスーパー伸縮継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14196038
品番
HIUJL40 JC
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
VP管、ポリ管、鋼管用です。
トラスコ品番
408-1010
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
寸法L(mm)
130
呼び径
【塩ビ管】40
寸法H(mm)
48
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
59
寸法B(mm)
78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材