カードケースA型 硬質

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14196047 品番CHA-601
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。
図面や書類の保管に

トラスコ品番419-4034 材質PVC 厚さ(mm)1.7 透明 タイプA6 縦(mm)157 横(mm)110 内寸法(縦×横)(mm)151×107
注意
※強い衝撃を加えると破損する恐れがあります
※破損部分でケガをする場合がありますのでご注意ください
※ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油等で拭くと変質する事があります
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると変形することがあります
※たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする