充電式LED投光器 LWK-SSS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14196099 品番LWKSSS
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。
衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。
屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。
バッテリー残量を4段階表示します。
明るさ二段階切り替え可能です。
白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。
眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。
USB出力可能です。
ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属
連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間

用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。 付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート トラスコ品番419-0377 材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 幅(mm)245 高さ(mm)230 奥行(mm)87 消費電力(W)20(LED照明装置)(100V) 保護等級IP65 本体寸法(mm)奥行87 本体寸法(mm)高さ230 本体寸法(mm)幅245 充電時間(時間)6 配光角度(°)90 明るさ(Lm)2500 点灯時間8 最大点灯時間8
注意
※LEDの交換はできません。
※充電完了後、ACアダプターは挿しっぱなしにせず、早めに抜いて下さい。
※バッテリー残量がなくなった時は放置せずにできるだけ速やかに充電して下さい。
※長時間使用しない時も満充電にしておき、最低2〜3か月に1回必ず充電して下さい。
※過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする