ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ジャパックス 業務用ポリ袋 100枚BOX 90Lタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
14196275
品番
TN93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
100枚BOX入りタイプ。
丈夫で柔軟性のあるメタロセン配合低密度ポリエチレン製ゴミ袋です。
用途
お店のバックヤードに
トラスコ品番
457-6240
材質
LLDPE+META
厚さ(mm)
0.04
色
透明
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
注意
※複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。