ジャパックス 業務用ポリ袋 100枚BOX 90Lタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 14196291 品番 TN94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

100枚BOX入りタイプ。
丈夫で柔軟性のあるメタロセン配合低密度ポリエチレン製ゴミ袋です。

用途お店のバックヤードに トラスコ品番457-6239 材質LLDPE+META 厚さ(mm)0.04 半透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900
注意
※複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする