YG半袖丸首 YV0013V-97

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14196318 品番 YV0013V-97-M
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

綿100%で、肌にやさしく馴染みます。
甘撚りコンパクトスピンという特殊な紡績手法で、毛羽の少ないソフトでやわらかな風合いに仕上げました。

トラスコ品番525-2000 材質綿100% ブラック サイズM 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 着丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする