グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの 半袖 シャツ・インナー
グンゼの インナーコンプレッション 半袖
YG半袖丸首 YV0013V-97
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14196336
品番
YV0013V-97-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
綿100%で、肌にやさしく馴染みます。
甘撚りコンパクトスピンという特殊な紡績手法で、毛羽の少ないソフトでやわらかな風合いに仕上げました。
トラスコ品番
525-3495
材質
綿100%
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
104〜112
身長(cm)
175〜185
着丈(cm)
78