※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102874P カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃 RUKO 14196519 102874P カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃 RUKO 14196519

カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14196519 品番 102874P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。
極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。
最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。
自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。
電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。

用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。 トラスコ品番610-4016 材質高速度鋼(HSS) 刃数4枚 全長(mm)50 先端角(°)90 先端径(mm)2.5 表面処理RUnaTECコーティング シャンク径(mm)6 有効刃径(Φmm)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする