光
光の 樹脂素材
光の PET
リサイクルPETシート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14196668
品番
RPT4036-1
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途
標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。
トラスコ品番
645-2147
材質
再生PET樹脂
長さ(mm)
約450
幅(mm)
約300
厚さ(mm)
0.6
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※熱により結晶化(白化現象)が起こるので、熱加工には不向きです。
※溶剤型接着剤(メーカー品番 PBN-1等)での接着加工はできません。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長