リサイクルPETシート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14196695 品番 RPT2031-2
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。

用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。 トラスコ品番645-2157 材質再生PET樹脂 長さ(mm)約300 幅(mm)約200 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※熱により結晶化(白化現象)が起こるので、熱加工には不向きです。
※溶剤型接着剤(メーカー品番 PBN-1等)での接着加工はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする