エルボー45° オプションパーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14196790 品番ST10230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番130-9420 材質真鍮+ニッケルメッキ 全長(mm)24 品名アダプターG1/4×M8 最高使用温度(℃)55 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする