SBパックス
SBパックスの ラップ・消耗品・食品包材
SBパックスの 包装機械・シーラー・ラッパー
SBパックスの 真空パック用袋
コーパック STタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14197045
品番
ST1525A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付です。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
用途
部品などの管理、保管。
トラスコ品番
271-4522
材質
ナイロン+ポリエチレン
厚さ(mm)
0.075
色
透明
縦(mm)
250
横(mm)
150