ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの 額/額縁
アルミ賞状額 シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14197079
品番
F-SA-105-SV
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
吊りヒモ、吊り金具
トラスコ品番
668-3588
材質
フレーム:アルミ、透明板:MDF、裏板:MDF
厚さ(mm)
16
寸法(mm)
【収納用紙】420×297
色
(枠)シルバー
タイプ
A3(JIS規格)
外形寸法(mm)
【フレーム】443×320