限定クイックキャッチャー3連ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14197255 品番 QB-10B3YY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色
ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。
クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!
差し込むだけでオートロック。
金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない
ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割

用途ビットやソケットの携帯に。 トラスコ品番688-2881 セット内容クイックキャッチャーイエロー3、ベルト通し布部1 材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル 軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35 全長(mm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする