東京精密
東京精密の その他測定用品
東京精密の 粗さ測定機
東京精密の 表面アラサ標準片
ルビーボールスタイラス1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14197481
品番
626113-0151-030
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
仕様
M3のボールスタイラス
トラスコ品番
689-6768
全長L(mm)
30
仕様1
超硬シャフト
有効長(mm)
22.5
サイズ(Φmm)
1.5