FDK
FDKの 電池
FDKの コイン電池
アルカリボタン電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
440-0551
注文コード
14197490
品番
LR43C(B)N
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型機器に対応する電池です。
用途
小型ゲーム機
体温計
電卓
電子手帳
LEDライト
リモコン
玩具
時計
トラスコ品番
440-0551
タイプ
アルカリ
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応