エアーダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14197508 品番F106
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ワンタッチでエアーホースの取り付け可能なプラグ使用です。ロングノズル付きです。

用途一般ダスト作業 トラスコ品番544-6659 材質鉄、アルミニウム 長さ(mm)金属ノズル:500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする