いれと庫interior

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14197630 品番 110015463
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ラック、シェルフで使いやすい奥行30センチサイズです。
室内でも使いやすいインテリアに馴染む色展開です。
環境負荷の少ない原料を使用しています(PP再生材比率20%)。

用途各種収納に。 トラスコ品番685-2428 材質ポリプロピレン(再生材比率20%) グレー 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする