モリコート
モリコートの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
モリコートの 焼付防止剤
モリコート1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14197806
品番
1000-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途
トルク管理、焼付防止用。
成分
金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油
トラスコ品番
122-9915
色
茶
容量(mL)
300
容器仕様
スプレー缶
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性