ユキワ精工
ユキワ精工の 電動工具・充電工具アクセサリー
ユキワ精工の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ユキワ精工の ドリルチャック
ドリルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14198095
品番
14MG-3JT
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。
高精度と抜群の耐久力です。
研削仕上げのテーパ穴です。
強力で安定した把握力です。
用途
ドリルなどの装着に。
付属品
チャックハンドル
トラスコ品番
150-7711
全長(mm)
96
精度(mm)
0.08
能力(mm)
つかみ:1.2〜14.0
外径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続テーパ
JT3