ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋ジーフレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14198366
品番
2100142
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
非結晶質シリカ繊維にアルミを被覆加工しています。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途
耐輻射熱用、熱源付近での作業。
トラスコ品番
784-8455
材質
表面:シリカ繊維、アルミ被覆加工、内側:ウール
厚さ(mm)
5
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
28
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
32