トラ柄クッション 黄/黒 厚み5mm 無反射タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14198400 品番247040
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

危険標示機能および保護クッション効果があります。
カッターで切断できます。

用途
工事現場、工場での危険防止に。
駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。
トラスコ品番113-8394 材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)5 黄/黒 取付方式貼付タイプ(裏テープ付) 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする