ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100枚) 注文コード 14198427 品番 256-L
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐油性・耐薬品性に優れています。
突き刺し強度に優れています。
粉無しタイプです。
煮沸消毒ができます。

用途自動車整備・精密部品組立・食品加工 トラスコ品番599-6571 材質合成ゴム(NBR) 厚さ(mm)0.1 ブルー サイズL 入数(枚)100 全長(cm)25 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)21 左右区別左右兼用 滑り止め効果なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする