おたふく手袋
おたふく手袋の 使いきり手袋
おたふく手袋の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(100枚)
注文コード
14198445
品番
256-S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐油性・耐薬品性に優れています。
突き刺し強度に優れています。
粉無しタイプです。
煮沸消毒ができます。
用途
自動車整備・精密部品組立・食品加工
トラスコ品番
599-6597
材質
合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.1
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
100
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
17
左右区別
左右兼用
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合