坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
坂詰製作所の 中型表示灯
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14198470
品番
2DUL-10JPL-DC5V-60V-RG/C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
赤・緑の2色発光となります。
200mmのリード線付です。
使用電圧範囲がDC5〜60VのDC専用フリー電源仕様です。
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
495-7288
材質
本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色
透明
定格電圧(V)
DC5〜60
発光色
赤・緑
LEDランプ
内蔵:チップLED
定格電流(mA)
DC3.0〜6.0