日本緑十字社
日本緑十字社の 看板・POP・掲示用品
日本緑十字社の ポップスタンド
日本緑十字社の カードスタンド
ソフトカードケース(裏面テープ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
14198497
品番
305142
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
裏面に両面テープが付いたソフトタイプのカードケースです。
縦横のどちらでも使用可能です。
用途
整理・分類に。
トラスコ品番
107-2548
セット内容
台紙
材質
本体:軟質再生オレフィン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1.1
色
透明
取付方式
貼付タイプ(裏テープ付き)
縦(mm)
62
横(mm)
97
中紙サイズ(mm)
55×91
RoHS指令(10物質対応)
対応