ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14198515
品番
315S-NRB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途
食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様
許容荷重(kgf):71.4
トラスコ品番
337-1524
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
車輪
429S0S-NRB
取付高H(mm)
85
取付ピッチY(mm)
42
許容荷重(daN)
70
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径(mm)
8.8
取付ピッチX(mm)
55
取付座B(mm)
58