ねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14198540 品番320EA-UR125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。

用途水周り・食品・水産関係に多く使われています。 トラスコ品番814-2028 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)2 旋回半径(mm)103 車輪439E-UR 取付高H(mm)152 偏心E(mm)39 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)125 スパナサイズ(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする