ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14198558
品番
320S-NRB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途
食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
トラスコ品番
814-2136
材質(本体)
ステンレス
材質(車輪)
ナイロン(ローラーベアリング入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
許容荷重(daN[kgf])
80[81.6]
取付高H(mm)
93
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8.8
偏芯E(mm)
28
旋回半径r(mm)
67
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
55
取付座B(mm)
58