ホワイトボード用イレーザー(白板消し) マグネット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14198567 品番327130
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

メラミンスポンジで出来たホワイトボード用イレーザーで、消しカスインクが残りにくく、消した部分は真っ白になります。
便利なマグネット付きで、現場での紛失を防ぎます。

用途ホワイトボード用イレーザーに。 トラスコ品番113-8643 材質基材:メラミン発泡体、裏面:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) 厚さ(mm)30 縦(mm)70 横(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする