338008 サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社 14198610 338008 サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社 14198610

サインスタンド バリケードスタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容関係者以外立入禁止/No unauthorized entry 注文コード14198610 品番338008
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は表示内容など7種類から選べます 他の種類を見る

表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。
単管やチェーン等での連結が可能です。
環境に配慮した表示スタンドです。

用途当該情報の明示(指示)に。 トラスコ品番815-1874 材質本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)112(折りたたみ時) 高さ(mm)798(使用時) 奥行(mm)462(使用時) 間口(mm)428 縦(mm)821 表示内容関係者以外立入禁止/No unauthorized entry

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする