日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の その他標識
サインスタンド バリケードスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
段差注意/Beware of level differences
注文コード
14198619
品番
338014
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。
単管やチェーン等での連結が可能です。
環境に配慮した表示スタンドです。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
815-1880
材質
本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
112(折りたたみ時)
高さ(mm)
798(使用時)
奥行(mm)
462(使用時)
間口(mm)
428
縦(mm)
821
表示内容
段差注意/Beware of level differences