338022 バリケードスタンド 日本緑十字社 14198655 338022 バリケードスタンド 日本緑十字社 14198655

バリケードスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14198655 品番 338022
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。
単管やチェーン等での連結が可能です。
環境に配慮した表示スタンドです。

用途当該情報の明示(指示)に。 トラスコ品番815-1886 材質本体:ポリプロピレン(PP)、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)112(折りたたみ時) 高さ(mm)798(使用時) 奥行(mm)462(使用時) 縦(mm)821 横(mm)428 表示内容フォークリフト作業中

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする