曜日別特売
338100 サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社 14198671

 

338100 サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社 14198671
338100 サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社 14198671

サインスタンド バリケードスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台表示内容無地タイプ注文コード14198671品番338100
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。
単管やチェーン等での連結が可能です。
環境に配慮した表示スタンドです。

用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番815-1887材質ポリプロピレン厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821表示内容無地タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする