日本緑十字社
日本緑十字社の オフィスインテリア
日本緑十字社の ドアグッズ
日本緑十字社の ドアストッパー
ドアノブ用ハンドル(レバーハンドル) ブラウン ドアハンドル-1552 全長155mm ゴム製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14198689
品番
342040
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ドアノブ(握玉)の上から装着するだけで、ドアの開閉に便利なレバーハンドルタイプに切り替えることができます。
ゴム製なので安全です。
用途
ドアノブをレバーハンドルに。
トラスコ品番
113-8885
セット内容
ビス、ワッシャー
材質
基材:合成ゴム
幅(mm)
60
厚さ(mm)
30
全長(mm)
155
色
ブラウン