使用例
日本緑十字社
日本緑十字社の ヘルメット
日本緑十字社の ヘルメット本体
熱中症予防対策商品 ヘルメットインナー さわやか太一くん
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14198725
品番
375530
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ヘルメットのインナーフレームにマジックテープで取り付けるだけで汗たれ防止、多量の汗を吸収、ムレを放出します。
用途
熱中症予防対策に。
仕様
手洗い可
トラスコ品番
105-8468
材質
本体生地:ポリエステル、吸水素材:竹繊維、綿、縫製用糸:ポリエステル、綿
サイズ
フリー