坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
坂詰製作所の 中型表示灯
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14198741
品番
3DUL-10ML-DC5V-60V-RGO/C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
赤・緑・橙の3色発光となります。
200mmのリード線付です。
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
495-7300
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色
透明
定格電圧(V)
DC5〜60
発光色
赤・緑・橙
LEDランプ
内蔵:チップLED
定格電流(mA)
DC3.0〜6.0