※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ付属品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットアダプター
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14198759
品番
3S-21LHP
参考基準価格(税別)
¥1,655
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2243
材質
構造用鋼
全長(mm)
64
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
21
対辺寸法(mm)
21
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。