ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター 固定 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ラジアルボールベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14198768
品番
400SR-FHU75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
814-2201
材質
本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
32
車輪
434MB-FHU
取付高H(mm)
100
取付ピッチY(mm)
40
許容荷重(daN)
60
取付座A(mm)
88
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径(mm)
8.8
取付ピッチX(mm)
63
取付座B(mm)
69