ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14198777
品番
415EA-PR100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番
854-9689
材質
本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ
自在S付き
取付高(mm)
126
ねじピッチ(mm)
2
軸長(mm)
40
ねじT
M16
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
100