ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14198786
品番
415E-RDB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
814-4139
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
27
旋回半径(mm)
83
車輪
437E-RDB
取付高H(mm)
122
偏心E(mm)
32
取付ピッチY(mm)
40
許容荷重(daN)
50
取付座A(mm)
100
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径(mm)
8.8
取付ピッチX(mm)
82
取付座B(mm)
58