41934 ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー SARAYA(サラヤ) 14198795 41934 ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー SARAYA(サラヤ) 14198795 41934 ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー SARAYA(サラヤ) 14198795

ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14198795 品番41934
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワンプッシュで石けん液を吐出します。
ディスポーザブル容器で衛生的です。
手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。
ボトルの交換が簡単に行えます。

用途手指の洗浄に。 その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他 トラスコ品番400-5431 適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他 材質ABS 幅(mm)123 摘要手動 高さ(mm)266 奥行(mm)100 容量(L)0.6 容量(kg)411 吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする