プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14198811 品番420E-PR125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
RoHS適合品です。

トラスコ品番854-9694 材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 取付高(mm)148 取付寸法(mm)82×40 取付座(mm)100×58 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする