※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接式管継手 45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14198969 品番 45S-SGP-100A
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番159-8368 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ 呼び径(B)4 呼び径(A)100 H(mm)42.1 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)114.3 外径OD(Φmm)114.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする