低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14199021 品番5000E-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。
テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。
低VOC再はく離可能両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。

用途
金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。
テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。
携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。
トラスコ品番436-2055 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする