3/22より値下げ!現場を応援

 

5005-100 ドリルストッパー スターエム 14199100 5005-100 ドリルストッパー スターエム 14199100 5005-100 ドリルストッパー スターエム 14199100

ドリルストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14199100 品番 5005-100
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) 値下げ
779

定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。
本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。
木くずのはけも抜群です。

用途一定深さの穴あけ作業の補助に。 付属品六角レンチ トラスコ品番439-1306 材質本体:樹脂、金具:炭素鋼 幅(mm)26 寸法(mm)10 高さ(mm)28 適合ドリル径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※振動ドリルに取り付けて使用しないでください。
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス(株)の商標または登録商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする