スターエム
スターエムの 電動工具・充電工具アクセサリー
スターエムの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
スターエムの 締め付け/穴あけ用部品
ドリルストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14199127
品番
5005-120
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。
本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。
木くずのはけも抜群です。
用途
一定深さの穴あけ作業の補助に。
付属品
六角レンチ
トラスコ品番
439-1331
材質
本体:樹脂、金具:炭素鋼
幅(mm)
30
寸法(mm)
12
色
オレンジ
高さ(mm)
31
適合ドリル径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※振動ドリルに取り付けて使用しないでください。
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス(株)の商標または登録商品です。