ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 14199170 品番 509090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フィッシャーSプラグのロングタイプです。
現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。

用途コンクリート、ALC用。 トラスコ品番494-1888 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 長さ(mm)60 呼び径(mm)6 下穴径(Φmm)ALC:6、コンクリート:6 最大引張荷重(kN)コンクリート:1.32 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 普通コンクリートFc 20 N/mm2
※ 規定の穿孔。(切粉は除去)
※ プラグ先端からねじ径分以上突出するねじ長さ。
※ 荷重等は諸条件により変化します。
※ 安全係数のご考慮が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする