6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215

 

6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215
6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215
6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215
6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215
6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215
6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215
6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215
6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215
6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215
6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215
6298 ハンドクリーナータオル GOJO 14199215

ハンドクリーナータオル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(130枚)注文コード14199215品番6298
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

手にやさしく、油汚れ・泥汚れ・インク汚れなどを素早く落とします。
流水設備が無くても安心。汚れを一度にキレイに落とすオールインワンタイプです。
さわやかなオレンジの香りです。
大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。
保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。
水場のない現場での作業や出張先に最適。

用途
機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンド、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。
整備工場、建設現場、工事現場
工具のメンテナンス
キッチン、換気扇
アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)など
トラスコ品番819-3526材質主成分:水、グリセリン、香料、界面活性剤、その他不織布など幅(mm)200ブルー高さ(mm)170奥行(mm)200シートサイズ(mm)229×254
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。
※使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合や傷、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする