蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
ポリスチレンパーツケースデスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14199240
品番
690502
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
小物やアクセサリーの入れ物にピッタリなケースです。
用途
細かい部品の監理・収納に。
電子部品やプリント基板などの輸送に。
トラスコ品番
321-4885
材質
本体:ポリスチレン(PS)
色
クリア
容量(L)
0.3
仕切り
無
外寸法・高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
1
外寸法・奥行(mm)
106
外寸法・間口(mm)
146
有効内寸法・間口(mm)
135
有効内寸法・奥行(mm)
95
有効内寸法・高さ(mm)
24